メリヤスウエス 濃色 中古生地

(147件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1kg) 注文コード 31483357 品番 -
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

低コストなのでウエスを多量に使用される清掃、廃油の拭き取り等に向きます。

黒等の濃色が主体です。 種別中古 材質中古のメリヤス布(家庭からでる古着/Tシャツ、ポロシャツ、トレーナー等) 区分中古 寸法(cm)約30〜60角 工程処理検針機検査、クレゾール水溶液による消毒、パック包装
注意
※溶剤を使う作業には適しません。
※色メリヤスに比べると吸収性、拭き取りが若干劣ります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 147
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
コーキング材のふき取り作業
芳賀石材工業 様

墓石工事の接着剤にコーキングを使用しますが
目地のはみだし部分のふき取りに使用します
メリヤス生地なのでふき取りやすく
最高に使い勝手が良いです

対象商品:
31483357
2026-02-09
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

何度もリピート買いしています。汚くなったウエスは捨てずにオイル交換の際に吸収材として使っています。

対象商品:
06562866
2025-12-09
用途:
倉庫作業用
株式会社トーセン 様

見栄えはホワイト系が良さそうですが、使用箇所・価格を考えるとこちらの商品がBESTです。

2025-10-21
用途:
建築工事に使用
丸藻住宅株式会社 様 (建設業・工事業)

コーキング工事をするときにへらについたコーキングをふくのに便利です

2026-01-06
用途:
重機メンテナンス時
農・林・水産業

使いやすくヘビロテ!もう少しだけ小さくカットしてあるともっと使用しやすい!かも

対象商品:
31483357
2025-09-13
用途:
ピット作業で使用です

いろんなのが入っていて更に切って半分位にして使っています シチュエーションで使い分けて使用しています

対象商品:
31483357
2025-12-05
用途:
ウエス
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いろいろ使えます
1キロって思っていたよりも少ないです
もう少し値段を下げるか量を増やしてほしいです

2025-11-25
用途:
機械のメンテナンス時

定期で注文していますが時々シャツ一枚そのままの大きさで袋の中に入っている時がある。もう少し小さく切っていてほしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする