曜日別特売
- シマウエス ニシキウエス モノタロウ 31483418

モノタロウ

シマウエス ニシキウエス

(114件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1袋(1kg)
内容量1袋(1kg)注文コード31483418品番-
販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

コストが低く溶剤作業を除くあらゆる作業に使えます。
Yシャツ・シーツ・ トレーナー等の生地を使用しています。

雑色(パステル系)仕様工程処理:検針機検査、クレゾール水溶液による消毒種別中古材質主に綿、ポリエステル区分中古寸法(cm)約30~60角工程処理検針機検査、クレゾール水溶液による消毒
注意
※溶剤を使う作業には適していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:114
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31483418
2025-11-09
用途: ピット作業等に

大きさは大きいままなので使いやすく切って使っていますが 糸くずも出にくくて使いやすいです 白いのは漏れ出たオイル判定や液体濾しに使えて便利です

2025-11-14
用途: 油汚れのふき取り

品質の良い布が多くて大変使いやすいです、これからもよろしくお願いします。

2025-10-21
用途: コーキング工事に使用
丸藻住宅株式会社建設業・工事業

コーキング工事をするときにへらについたコーキングをふくのに便利です

2025-08-01
用途: PCB含有廃電気機器解体工事に使用

価格が手ごろで使いやすくて重宝している。
依然も同じ物を購入していて作業員からリクエストがあった。

対象商品 : 31483418
2025-07-27
用途: ピット作業やバイク磨きに使用しています

黒いタイプより使いやすいです 大体切って小ぶりにして使っています 中々に良いウエスで助かります

対象商品 : 31483418
2025-11-03
用途: ウエス
田中自動車自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたよりも少ないかんじ、すぐになくなってしまう。この値段でもう少し量が多いと助かる

2025-01-06
用途: 設備、床の清掃
製造業

生地が清掃に適している。
汚れが見えるので作業がしやすい。
五色ウエスよりも使い勝手が良いと現場で高評価でした。

対象商品 : 31483418
2024-09-01
用途: ピット使用です

通常使用のウエスは洗い物が多いのですが ボディー磨きやワックスふき取りにはこちら使用で助かっています 意外と使い出があり良かったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23
質問:
中古生地ですか。
回答:
中古生地です。
2021-10-22
質問:
1キログラムでは何枚くらい入っていますか。
回答:
キロで計量しており、サイズにより枚数が異なりますので予めご案内致しかねます。
2021-10-22

布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする