4-12-9 ステップドリル TiNコート モノタロウ 31483436

4-12-9 ステップドリル TiNコート モノタロウ 31483436 4-12-9 ステップドリル TiNコート モノタロウ 31483436

ステップドリル TiNコート

(52件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31483436 品番4-12-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

小さな穴から大きな穴まで一本で複数サイズの穴あけが可能。
穴あけ、バリ取り、面取りを同時加工
チタンコーティング仕上HSS鋼(高速度鋼)を使用。

用途
穴あけ、面取り、バリ取り同時加工
穴の拡大、ヤブレ穴の加工にも
パイプ等の曲面への穴あけに
長穴加工に
穴あけ寸法(Φmm)4/5/6/7/8/9/10/11/12 段数9 全長(mm)66 材質ハイス(高速度鋼) 軸径(Φmm)6 適合材薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等 最大穴あけ深さ(mm)4
注意
※ドリル使用時は熱を発しますので、素手で触るとやけどの危険があります。
ステンレスを加工する際は必ず切削油ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31483445
2020-02-14
用途:
鉄板に穴を開ける時
製造業

鉄板にネジ穴を開けたときのバリやカエリを取り除いてテーパーをつけるために使用しています。
頻繁に使用しないので、安価ですが問題なく使えています。

対象商品:
31483445
2020-01-20
用途:
治具の穴あけ加工
2T PROJECT 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バイクのエンジン組立て治具を作成するのに使用しました。
厚さ6mmの鉄材でしたが、綺麗に22mmの穴を開けることが出来ました。
ホームセンターで同等のドリルは有りますが、高価でした。

対象商品:
31483445
2020-03-24
用途:
治具作成
製造業

アルミ板の穴あけ加工に使ってみましたが問題なく使えました。
バリエーションが増えるといいと思います。

対象商品:
31483436
2019-10-24
用途:
金属板の穴あけ加工
サービス業

金属板に綺麗な穴を開けることが出来ました。切れ味・使い易さとも良好です。

対象商品:
31483445
2019-04-10
用途:
ステンレス板厚3mmの穴拡大に使いました。
製造業

振動ドリルを持っていなかったので、ホームセンターで借りてきました。振動ドリルの穴開け能力は、金属13Φまでと書いてありましたが、目標の16Φまで、穴を拡大することができました。少しコツがあるようで、ドリルの回転数が少し上がってから、接触させて削る、という感じでやれば、大きい穴でもあけられるようです。

対象商品:
31483436
2018-11-16
用途:
ベアリング押え板の12mmの穴明
自動車・二輪車・自転車関連業

卓上ボール盤が10mmのドリルまでしか掴めない。12mmの穴を明けるのに試しにこのドリルを使用してみた。切れ味も精度も十分使用に耐える。内装工事用のラフなツールと思っていたが、機械部品製作用ドリルとしても使えることが分かった。4mmの下穴から一気に12mmの穴まで心のズレもなく加工できたのには驚いた。価格もリーズナブルである。

対象商品:
31483445
2018-12-11
用途:
農業機械の修理に使用した
久田美営農組合 様 (農・林・水産業)

板厚2.6mmの鉄板に10mmの穴を明けたが、特に問題なく開けることができた。
切れ味もよかった。

対象商品:
31483445
2018-12-16
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

鉄板、壁ボード、プラボード等の加工にはストレスなく使用出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする