六角軸ステップドリル TiNコート

(92件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31483454 品番4-12-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

小さな穴から大きな穴まで一本で複数サイズの穴あけが可能。
穴あけ、バリ取り、面取りを同時加工。
チタンコーティング仕上HSS鋼(高速度鋼)を使用。

用途
穴あけ、面取り、バリ取り同時加工。
穴の拡大、ヤブレ穴の加工にも。
パイプ等の曲面への穴あけに。
長穴加工に。
穴あけ寸法(Φmm)4/5/6/7/8/9/10/11/12 段数9 全長(mm)83 材質ハイス(高速度鋼) タイプ六角軸6.35mm 適合材薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等 最大穴あけ深さ(mm)4 シャンクサイズ(mm)6.35
注意
※ドリル使用時は熱を発しますので、素手で触るとやけどの危険があります。
※ステンレスを加工する際は必ず切削油ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 92
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08728587
2021-06-19
用途:
仕事用

モノタロウのオリジナルで、安くていいと思います。ありがとうございました。

対象商品:
31483454
2020-04-22
用途:
穴開け作業の効率化
たなか総合技術研究所 様

ボルト、ネジ取り付け時穴の大きさが合わない時サイズアップするとき重宝してます。又、木工作業で木ネジの頭を隠す下穴開けにも利用出来便利です。

対象商品:
31483454
2020-02-22
用途:
機器取付

細かい穴空けにはこのサイズがちょうどいいです。切れ具合も問題ありません。

対象商品:
31483454
2020-02-11
用途:
車のバンパーなど薄手の穴あけ加工に。

ミリ単位の薄手のものの穴あけ加工に最適です。
これ1本で4〜12mmの穴があけられるのでコストパフォーマンス抜群です!

対象商品:
31483463
2019-09-25
用途:
鉄板の拡大に使用
みんなのガレージFUJITA 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

鉄板をφ13からφ18に拡大しました。
切れなくなるか、心配でしたが、
よく切れます。穴2箇所のみの拡大だったので
耐久性はわかりません。
ただ、コーティングが少し禿げてしまったみたいでした。

対象商品:
31483454
2020-06-11
用途:
機械の改造

思っていたよりもよく切れます。全く問題なく使ってます。

対象商品:
31483463
2019-11-01
用途:
鉄工用、イノシシの箱罠作製に使用しています。
中国化薬株式会社 様

切れ味抜群です。対摩耗性も問題ありません。価格もお手頃です。

対象商品:
31483454
2019-04-11
用途:
主にアクリル板の穴あけ

インパクトドライバーでも握りを加減してゆっくり目にあけけると薄いアクリル板でも割れずに綺麗な穴あけができます、欲を言えば3ミリからあるともっと便利だと思う。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする