セラピーカラー フエルアルバム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 31484767 品番 TCAF-A4/N-ER
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

自分にピッタリなカラーをチョイス。毎日を元気でハッピーに!!セラピーカラーシリーズ。

エナジーレッド 質量(g)845 収納サイズA4 寸法(縦×横×厚さ)(mm)305×240×20 台紙A4サイズ、プラコート台紙(ホワイト)×10枚、貼付有効サイズ:縦285×横190mm 仕様タイトルカード入り タイプビス式 表紙仕様印刷ポリプロピレン貼 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする