ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
セラピーカラー フエルアルバム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31484855
品番
TCAF-DF/N-RO
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
自分にピッタリなカラーをチョイス。毎日を元気でハッピーに!!セラピーカラーシリーズ。
色
リフレッシュオレンシ
質量(g)
665
収納サイズ
デミ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
243×240×20
台紙
デミサイズ、プラコート台紙(ホワイト)×10枚、貼付有効サイズ:縦215×横190mm
仕様
タイトルカード入り
タイプ
ビス式
表紙仕様
印刷ポリプロピレン貼
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合