ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
セラピーカラー背丸ブック式Pアルバム160
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31484986
品番
TCBP-160-HP
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
自分にピッタリなカラーをチョイス。毎日を元気でハッピーに!!セラピーカラーシリーズ。
色
ハッピーピンク
収納枚数(枚)
L判160
質量(g)
630
タイプ
無線綴式
収納サイズ
L2段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
225×180×45
台紙
L判2段ポケットポイントシール台紙40枚
表紙仕様
印刷ポリプロピレン貼
RoHS指令(10物質対応)
対応