ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
セラピーカラーL判6面ポケットアルバム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31485074
品番
TCPK-6L-240-RG/N
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
自分にピッタリなカラーをチョイス。毎日を元気でハッピーに!!セラピーカラーシリーズ
色
リラックスグリーン
収納枚数(枚)
L判240
仕様
多目的大ポケット2枚
質量(g)
720
タイプ
溶着式
収納サイズ
6面ポケットL
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
306×300×28
台紙
ポリプロピレン製L判3段×2列、ポケット3層黒エンボス台紙20枚
表紙仕様
布地(綿)
RoHS指令(10物質対応)
対応