セラピーカラーL判6面ポケットアルバム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 31485099 品番 TCPK-6L-240-CG/N
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

自分にピッタリなカラーをチョイス。毎日を元気でハッピーに!!セラピーカラーシリーズ

クールグレー 収納枚数(枚)L判240 仕様多目的大ポケット2枚 質量(g)720 タイプ溶着式 収納サイズ6面ポケットL 寸法(縦×横×厚さ)(mm)306×300×28 台紙ポリプロピレン製L判3段×2列、ポケット3層黒エンボス台紙20枚 表紙仕様布地(綿) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする