ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
シンプラフト ブック式フリーアルバム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31485345
品番
ア-SPT-A4B-BR
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
プリントした写真を整理するためのアルバムです。
台紙は、ましかく89サイズ写真やL判写真などを自由にレイアウトできるフリー台紙です。
色
ブラウン
質量(g)
635
収納サイズ
A4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
304×217×17
台紙
A4サイズ:プラコート台紙(クラフト)8枚(貼付有効サイズ:縦285×横190mm)
タイプ
ブック式
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合