ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
100年台紙アルバム B6
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
グリーン
注文コード
31485826
品番
アH-B6B-134-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
ファブリックスタイルシリーズ。100年台紙B6サイズブック式フリーアルバム
色
グリーン
質量(g)
260
タイプ
ブック式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
134×190×15
柄
北欧ネコ
台紙
B6サイズ:100年台紙(アイボリー)8枚(貼付有効サイズ:縦115×横155mm)
表紙仕様
布地