ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
100年台紙アルバム B6
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31485853
品番
アH-B6B-135-B
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ファブリックスタイルシリーズ。100年台紙B6サイズブック式フリーアルバム
色
ブルー
サイズ
B6
質量(g)
260
タイプ
ブック式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
134×190×15
柄
ラブリーフラワー
台紙
B6サイズ:100年台紙(アイボリー)8枚(貼付有効サイズ:縦115×横155mm)
表紙仕様
布地
RoHS指令(10物質対応)
対応