※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
電磁弁定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
リード線取出方法M型プラグコネクタタイプコネクタなし
手動操作方式ロック式ドライバ操作形
注文コード31486497
品番ZR1-VDC3D1MOB
参考基準価格(税別)¥22,990
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
この商品は電磁弁定格電圧・リード線取出方法・手動操作方式など32種類から選べます
他の種類を見る
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能