ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
L判タテ6面フォトホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31487549
品番
PH6TL-1240-D
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
タテ位置の写真は、インパクトや高さを表現する効果があるので、アルバム見開き12枚の見栄えも良く、大変おすすめです。
色
ブラック
収納枚数(枚)
L判240
仕様
多目的大ポケット2枚(透明)、CDポケット付
質量(g)
427
タイプ
溶着式
収納サイズ
L判タテ2段×3列(6面)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
303×300×22
台紙
ポリプロピレン製L判縦6面ポケット2層台紙20枚(透明)L判120ポケット
表紙仕様
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応