GP-116AF グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-116AF TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 31487706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP-116AF グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-116AF TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 31487706
GP-116AF グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-116AF TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 31487706
GP-116AF グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-116AF TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 31487706
GP-116AF グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-116AF TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 31487706
GP-116AF グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-116AF TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 31487706
GP-116AF グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-116AF TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 31487706
GP-116AF グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-116AF TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 31487706
GP-116AF グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-116AF TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 31487706
GP-116AF グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-116AF TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 31487706
GP-116AF グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-116AF TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 31487706
GP-116AF グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-116AF TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 31487706
GP-116AF グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-116AF TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 31487706

グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-116AF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し7日以内出荷とは
この商品は奥行・仕様など17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
奥行(mm)
650
仕様
アンカープレート付(転倒防止兼用金具)
注文コード
31487706
品番
GP-116AF
参考基準価格(税別)¥94,000販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

高感度デザインの磨かれた物置。
本体色をお選びいただけます(GP=ムーンホワイト GPY=アイボリーブラック)
連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。
耐久性と滑りに配慮のアルミレール。
0~35mmのレベル調整が簡単に出来るアジャスター付。
安心と便利の2ロックシステム錠。
調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。便利なアルミフック3個付。

用途
物置
シリーズ
グランプレステージ ジャンプ
扉形式
引き戸
間口(mm)
1120
奥行(mm)
650
色
カーボンブラウン
付属品
F-11W棚(3枚)
仕様
アンカープレート付(転倒防止兼用金具)
高さ(mm)
1900
ブロック数
4
棚
全面棚タイプ
棚板高さ調整(mm)
393~1393(21段階調節)
屋根の張り出し(mm)
(前部)65、(後部)20、(サイド)片側14
耐荷重(N/m2)
(屋根)1200、(床)4000
床面積(m2)
0.73
棚板寸法(mm)
1112×400
注意
※商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中~日中となり、
※平日夜間・日曜・祝日の配達はお承り出来ません。なおお届け時間は
※お届け日の前日にご連絡させて頂きます。
※原則2トンまたは4トンのロングトラック(幅:約2.3m)でお届けします。
※配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※上記車輛にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合が
※ございます。
※事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は再配達となりますが、
※その場合別途再配達費用・保管料を頂戴する場合がございます。
※予めご了承下さい。
※商品の室内・階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承お願い致します。
※別途基礎ブロック必要(お客様でご用意下さい)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
物置の組立サービスはプロにお任せ 組立設置サービス付き物置 詳しくはこちら

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする