ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
フォトホルダー288P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31487725
品番
PHL-1288-G
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
表3側にネガや未整理写真の仮収納等に使えるポケット付き。便利なスリップケース入りです。
色
ミント
収納枚数(枚)
L判:288、またはKG・パノラマ判:96
仕様
背見出しポケット付
質量(g)
480
タイプ
溶着式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
297×157×45
柄
シャーベットカラー
台紙
ポリプロピレン製L・KG・パノラマ判兼用3段ポケット3層白台紙48枚
表紙仕様
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応