商品レビューを投稿する内容量1個注文コード31487980品番LL-GA2L-360P-BK
参考基準価格(税別)¥27,836販売価格(税込)¥26,378販売価格(税別)
Lian Li社の水冷キット「Galahad II AIO」シリーズの機能を簡略化し、ラインナップを絞ることでコストパフォーマンス重視になったモデルです。 コンパクトなGA II Liteポンプは、最大3800 RPMの回転数に達し、効率的なCPU温度管理のための強力な冷却を提供します。 厚さ27mmの高密度アルミニウムラジエーターは、表面積を最大化し、効果的な放熱を実現します。 CPUヘッドはGalahad II Trinityシリーズ譲りのインフィニティミラーを備えた水冷ヘッドで多層的な照明効果をもたらします。 ポンプキャップの下に16個のLEDを搭載し、デュアルインフィニティミラーリングとアウターディフューザーと組み合わせることで、人目を引く多層的な照明効果を発揮します。 冷却ファンもデイジチェーン形式で接続さ、ラジエーターを効果的に冷却しながらケーブル接続が簡単でシームレスな視界を実現します。 Intel LGA1700/1851、AMD AM4/AM5と最新のCPUソケットに対応し、最新環境でも問題なくご使用可能です。