AS120-EVO-WH-ARGB サイドフロー型CPUクーラー Thermalright 31488007

AS120-EVO-WH-ARGB サイドフロー型CPUクーラー Thermalright 31488007
AS120-EVO-WH-ARGB サイドフロー型CPUクーラー Thermalright 31488007
AS120-EVO-WH-ARGB サイドフロー型CPUクーラー Thermalright 31488007
AS120-EVO-WH-ARGB サイドフロー型CPUクーラー Thermalright 31488007
AS120-EVO-WH-ARGB サイドフロー型CPUクーラー Thermalright 31488007
AS120-EVO-WH-ARGB サイドフロー型CPUクーラー Thermalright 31488007
AS120-EVO-WH-ARGB サイドフロー型CPUクーラー Thermalright 31488007
AS120-EVO-WH-ARGB サイドフロー型CPUクーラー Thermalright 31488007
AS120-EVO-WH-ARGB サイドフロー型CPUクーラー Thermalright 31488007
AS120-EVO-WH-ARGB サイドフロー型CPUクーラー Thermalright 31488007

サイドフロー型CPUクーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード31488007品番AS120-EVO-WH-ARGB
参考基準価格(税別)¥4,486販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

「Thermalright」のニュージェネレーションシリーズで、120mmファン搭載のサイドフロー型CPUクーラーです。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 ヒートパイプはホワイトコーティングで仕上げており、本体との統一感がPC内部をより演出します。 奥行48mmのスリムヒートシンクが、フィンの熱を素早く効率的に排気します。 ヒートシンクを後方にオフセットすることにより、メモリとの干渉を回避します。 ヒートパイプの突起が見えない、より洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 デュアルサイドリングとブレードにLEDを搭載したTL-S12-Sファンが静音動作を保ちながら最適なパフォーマンスを発揮します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。

適合ノイズ(最大):28.2dB(A)寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:120×120×25質量(g)ファン:175本体質量(g)525(ファン含まず)最大静圧(mmH2O)2.21風量(最大)68.9CFM回転数(最大)2000±10%rpm本体サイズ(mm)D120×W48×H156(ファン含まず)ファン搭載:TL-S12W-Sソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする