ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
ウィンドウカバーアルバム エレガント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31488425
品番
ア-FTPW-104-P
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ポストカードやハガキなどが収納できます。
色
ピンク
収納枚数(枚)
KG判40
質量(g)
140
タイプ
溶着式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
125×185×25
台紙
ポリプロピレン製KG判1段3層エンボス黒台紙20枚
表紙仕様
印刷ポリプロピレン貼
RoHS指令(10物質対応)
対応