PROST's
PROST'sの 塗料うすめ液/処理剤
PROST'sの 塗料関連洗浄剤・溶剤
ノルマルヘキサン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(2L)
注文コード
31488436
品番
nohe2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
塗装前の脱脂・洗浄に!
用途
脱脂/洗浄
FRP塗装前の脱脂、洗浄に、シール、テープ剥がしに
成分
ノルマルヘキサン:62%、炭素数6の飽和炭化水素:35〜40%
色
ノルマルヘキサン
容量(L)
2
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
2L
危険物の性状
非水溶性
注意
※プラスチックやゴムを侵すおそれがありますので必ず下地の状態を確認してからご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。