※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダクトファン(キャスター付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31488585 品番DF600-1A
参考基準価格(税別)¥260,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

コンセントがあれば動く使い勝手の良さ!
風の到達距離は55m以上
単相100Vなので使用場所を選ばない

用途
工場の暑気対策、換気
イベント会場
スポーツ施設
ゴルフ場のグリーン、競技場の天然芝の管理維持
質量(kg)60 電源(V)単相100 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)668×871×943 消費電力(W)650/730 ハネ径(cm)60 風量(m3/min)160/178 周波数50/60Hz 騒音値(dB)88/94 極数(P)4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする