※製品画像
YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 道路用品
YAMAZEN(山善)の 保安・工事灯
YAMAZEN(山善)の チューブライト
光るトラロープ タイガーフラッシュ 赤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ロープ長さ(m)
5
注文コード
31488628
品番
YA-TIGFL-5-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
ロープ長さ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
光るトラロープ
昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。
8つの発光パターン
最大50mまで連結可能
赤、緑の混色連結可能
用途
立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画
夜間などの立ち入り禁止区域などの表示
消費電力(W)
2.8
発光色
赤
ロープ長さ(m)
5
防塵防水性能
IP65
使用条件
温度-20〜40℃/湿度0〜90%
LED寿命(時間)
約30000
関連資料:
カタログチラシ(29.29MB)
取扱説明書:
(1.01MB)
注意
※指定のソーラーパネルを使用してください。
商品説明動画
参考になった