ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
ブック式Pアルバム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31488784
品番
BPL-240-3-R
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
台紙の見開きが良いので写真を入れやすく、見やすい背丸製本を採用しました。
色
レッド
収納枚数(枚)
L判240
柄
チェック
仕様
透明カバー付
質量(g)
880
タイプ
ブック式
収納サイズ
L判3段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
295×220×45
台紙
紙製L判3段ポケットポイントシール台紙40枚
表紙仕様
印刷ポリプロピレン貼
RoHS指令(10物質対応)
対応