ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
折り畳みポケット PP L判2X2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31488933
品番
ア-TPL-160-B
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
見開きで写真が8枚入る4面ポケット。しまうときは折りたたんでスマートに収納できます。台紙は写真が映える黒台紙を採用。汚れに強く手軽に使えるPP表紙です。
色
ブルー
収納枚数(枚)
L判160
仕様
背見出しポケット付
質量(g)
290
タイプ
溶着式
収納サイズ
L2段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
204×162×50
台紙
ポリプロピレン製L判2段×2列ポケット3層黒エンボス台紙20枚
表紙仕様
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応