セルタン
セルタンの 椅子
セルタンの ソファ・ソファ関連品
セルタンの ソファ
カウチソファKAN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
【中材】スチールパイプ、ウレタン、ポケットコイル。【生地】ポリエステル100%。
注文コード
31488951
品番
A01p-14段-560BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
二人掛け用のカウチソファ。肘と背は14段階リクライニング。座面はポケットコイル仕様。
材質
【中材】スチールパイプ、ウレタン、ポケットコイル。【生地】ポリエステル100%。
質量(kg)
16
サイズ
2人掛け
奥行(mm)
735〜1090
幅(cm)
130〜168
高さ(cm)
48.5〜65.5
脚高(cm)
15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません