カバーポケットアルバム 127201

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 31489055 品番 アカ-PV127-201-1
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

ベルト付きのカバーポケットアルバムです。

オレンジ 収納枚数(枚)20 質量(g)60 タイプ溶着式 収納サイズましかく127 寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×155×15 台紙ポリプロピレン製ましかく127サイズ、1段ポケット、3層白エンボス台紙×10枚 表紙仕様ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする