ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
カバーポケットアルバム 127201
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31489073
品番
アカ-PV127-201-3
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
ベルト付きのカバーポケットアルバムです。
色
フォト風景
収納枚数(枚)
20
質量(g)
60
タイプ
溶着式
収納サイズ
ましかく127
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
145×155×15
台紙
ポリプロピレン製ましかく127サイズ、1段ポケット、3層白エンボス台紙×10枚
表紙仕様
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応