アカ-PVL-201-3 カバーポケットアルバム ナカバヤシ 溶着式 31489098

カバーポケットアルバム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 収納サイズL ブルーフラワー 注文コード31489098 品番アカ-PVL-201-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥530
この商品は収納サイズ・色など22種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びにも便利なベルトボタン付きのポケットアルバム

ブルーフラワー 収納枚数(枚)L判20 質量(g)49 タイプ溶着式 収納サイズL 寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×150×15 台紙ポリプロピレン製L判、1段ポケット、3層白エンボス台紙×10枚 表紙仕様ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする