ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
カバーポケットアルバム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31489116
品番
アカ-PVL-201-5
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
持ち運びにも便利なベルトボタン付きのポケットアルバム
色
フォトビーチ
収納枚数(枚)
L判20
質量(g)
49
タイプ
溶着式
収納サイズ
L
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
110×150×15
台紙
ポリプロピレン製L判、1段ポケット、3層白エンボス台紙×10枚
表紙仕様
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応