ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
カバーポケットアルバム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31489195
品番
アカ-PVKG-201-3
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
持ち運びにも便利なベルトボタン付きのポケットアルバム
色
グリーンフラワー
収納枚数(枚)
KG判20
質量(g)
62
タイプ
溶着式
収納サイズ
KG
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
115×175×15
台紙
ポリプロピレン製KG判、1段ポケット、3層白エンボス台紙×10枚
表紙仕様
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応