ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
カバーポケットアルバム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
収納サイズ
KG
色
和柄ブルー
注文コード
31489229
品番
アカ-PVKG-201-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
収納サイズ・色
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運びにも便利なベルトボタン付きのポケットアルバム
色
和柄ブルー
収納枚数(枚)
KG判20
質量(g)
62
タイプ
溶着式
収納サイズ
KG
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
115×175×15
台紙
ポリプロピレン製KG判、1段ポケット、3層白エンボス台紙×10枚
表紙仕様
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応