ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
カバーポケットアルバム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
収納サイズ
2L
色
和柄アクアブルー
注文コード
31489299
品番
アカ-PV2L-201-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥490
この商品は
収納サイズ・色
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運びにも便利なベルトボタン付きのポケットアルバム
色
和柄アクアブルー
収納枚数(枚)
2L判20
質量(g)
92
タイプ
溶着式
収納サイズ
2L
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
195×150×15
台紙
ポリプロピレン製2L判1段ポケット3層白エンボス台紙10枚
表紙仕様
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応