ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
1PLポケットアルバム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31489439
品番
1PL-2501-2-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
L判3段(180枚収納)タイプ無線綴式です。
色
ナチュラル(時計)
収納枚数(枚)
L判180
仕様
背見出しポケット付
質量(g)
680
タイプ
無線綴式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
293×211×45
台紙
L判3段ポケットポイントシール台紙30枚
表紙仕様
印刷ポリプロピレン貼
RoHS指令(10物質対応)
対応