ア-PAJ-KG-1 アコーディオンポケットアルバム ナカバヤシ KG判12枚収納 じゃばら式 31489886

ア-PAJ-KG-1 アコーディオンポケットアルバム ナカバヤシ 31489886 ア-PAJ-KG-1 アコーディオンポケットアルバム ナカバヤシ 31489886

アコーディオンポケットアルバム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード31489886 品番ア-PAJ-KG-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥950
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ポストカードサイズまで収納可能なので、旅先で購入した絵葉書や写真(L判)、チケットの半券、押し花などをいれて自分だけの思い出のアルバムに。また、12枚収納なので、子供の写真を一ヶ月につき1枚を入れれば1年を通した成長アルバムにもなります。ロゴの箔押しがきらりと輝き、プチギフトにもおすすめです。

クリーム 収納枚数(枚)KG判12 質量(g)96 タイプじゃばら式 収納サイズKGサイズ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)178×125×8 台紙KG判1段ポケットクリーム色台紙 表紙仕様特殊紙箔押し RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする