本体

FJS-491 コンパクトミキサー フカイ工業 31490028 FJS-491 コンパクトミキサー フカイ工業 31490028

コンパクトミキサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31490028 品番FJS-491
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

1〜2人分の500mlボトルで飲み切りサイズの新鮮ジュースが毎日手軽に作れます。
フタを外さなくても材料を追加投入できるセンターキャップ付き。
軽くて扱いやすい、プラスチック容器を採用。
ボトルをロック位置にセットしないと作動しない安全設計。

用途ジュース作りに 容量(mL)500 質量(g)約850 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 コード長さ(m)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×112×306

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする