※使用例

BG-01R FINO ファスナーレスバスケットカバー FINO 31490186 BG-01R FINO ファスナーレスバスケットカバー FINO 31490186 BG-01R FINO ファスナーレスバスケットカバー FINO 31490186 BG-01R FINO ファスナーレスバスケットカバー FINO 31490186 BG-01R FINO ファスナーレスバスケットカバー FINO 31490186 BG-01R FINO ファスナーレスバスケットカバー FINO 31490186

FINO ファスナーレスバスケットカバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31490186 品番BG-01R
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

花束もふんわり守れるバスケットカバー
パッと手間なしファスナーレスバスケットカバー
ファスナーがないから片手でカンタン開閉
ハンドル側からでも開閉が可能。近い方からパッと出し入れ
ドーム型なので雨水などがたまらず、大切な荷物をふんわり守ります
生地の表面ははっ水加工済
耐水度1000mm以上、高耐久生地を使用※完全防水ではありません
取付は通してギュッのシリコンベルト仕様

用途
大容量バスケット対応
取付可能バスケットサイズ:(約)外周160cm×幅35cm×奥行49cm
グレー
注意
※形状により取付ができないバスケットがございます。
※メッシュカゴ等の目の細かいカゴには取付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする