ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
プラコートアートフル替台紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31490455
品番
アA-LR-5-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
アートフル台紙とは、プラコート台紙に柄などのデザインが印刷された製品です。
グリーン購入法
適合
付属品
補充用ビス2本付
タイプ
ビス式用
穴数
2
寸法(縦×横)(mm)
325×315
柄
ミッフィーチェック
台紙
Lサイズ・プラコートアートフル台紙5枚(貼付有効サイズ:縦307×横262mm)