ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
プラコートアートフル替台紙
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31490464
品番
アA-LR-5-6
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
アートフル台紙とは、プラコート台紙に柄などのデザインが印刷された製品です。
グリーン購入法
適合
付属品
補充用ビス2本付
タイプ
ビス式用
穴数
2
寸法(縦×横)(mm)
325×315
柄
ベビーミッキー&フレンズ
台紙
Lサイズ・プラコートアートフル台紙5枚(貼付有効サイズ:縦307×横262mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応