- ペダルスパナ PEDAL SPANNER PT-1 三ヶ島製作所 31490475 - ペダルスパナ PEDAL SPANNER PT-1 三ヶ島製作所 31490475 - ペダルスパナ PEDAL SPANNER PT-1 三ヶ島製作所 31490475 - ペダルスパナ PEDAL SPANNER PT-1 三ヶ島製作所 31490475 - ペダルスパナ PEDAL SPANNER PT-1 三ヶ島製作所 31490475

ペダルスパナ PEDAL SPANNER PT-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31490475 品番-
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

精度と耐久性を兼ね備えたプロフェッショナルツールとしての自転車ペダルスパナ
高精度に仕上げられた15mm口部がペダル軸にぴったりとフィット。なめり・変形を防ぎつつ、力を効率的に伝えスムーズな作業を可能にします。
スパナ頭部の硬度と剛性を徹底的に高め、繰り返しの使用にも耐える高い耐久性を実現。整備現場やショップなど、過酷な環境でも安心して使用することができます。
口部の厚みは4.5mmと3.5mmの二種類を備えており、3.5mmの口部はMKSのEzyおよびEzy Superiorシリーズペダルに対してご使用いただけます。
口部には22.5度と67.5度の角度がつけられており、スパナを差し替えて様々な角度から力をかけることができます。ペダル軸に2面しか掛け面がない場合でも8パターン、6面の場合には24パターンもの掛け角度が生まれ、力の掛けやすい角度で操作することが可能です。
スパナ全長は約350mm。工具箱への収納がしやすいサイズ感でありながら、てこの原理によりしっかりと力をかけることができます。
グリップは薄い楕円形状になっており、クランクやチェーンステーに干渉しないように設計されています。

質量(g)368 サイズ(mm)全長 350.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする