プラコートアートフル替台紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード31490489 品番アA-LR-5-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

アートフル台紙とは、プラコート台紙に柄などのデザインが印刷された製品です。

グリーン購入法適合 付属品補充用ビス2本付 タイプビス式用 穴数2 寸法(縦×横)(mm)325×315 誕生用(クマ柄) 台紙Lサイズ・プラコートアートフル台紙5枚(貼付有効サイズ:縦307×横262mm) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする