ペダルスパナ TOURING SPANNER PT-2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31490491 品番-
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

携帯性と作業性を両立した自転車ペダル用薄型スパナ。EzyおよびEzy Superiorシリーズのペダルにも対応し、携行工具としても優れた一本です。
なめり・変形を防ぎながら、確実に力を伝えてスムーズな作業を可能にします。
口部の厚みは3.2mmで、特にEzyおよびEzy Superiorシリーズに対してご使用する場合に役立ちます。
口部に45度の角度がつけられており、スパナを差し替えて様々な角度から力をかけることができます。ペダル軸に2面しか掛け面がない場合でも等間隔に4パターン、6面の場合は12パターンもの掛け角度が生まれ、力の掛けやすい角度で操作することが可能です。
8mmスパナとして兼用可能で、トークリップの取り付けやその他の整備に役立ちます。

質量(g)78 サイズ(mm)全長 179

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする