ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
シルバー替台紙
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
31490586
品番
ア-LMR-5N
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
シルバー台紙とは、100年台紙に美しいエンボス柄を加えたことで、高級感を演出します。
色
シルバ-
付属品
補充用ビス2本付
タイプ
ビス式用
穴数
2
寸法(縦×横)(mm)
325×315
収納サイズ
Lサイズ
台紙
Lサイズ・銀(シルバー)台紙5枚(貼付有効サイズ:縦315×横270mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応