画像準備中

厚手アルミテープ

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12巻) 注文コード 31490631 品番 No.8172
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

厚さ0.2mmのアルミ箔基材の片面に耐候性に優れた合成樹脂系の粘着剤を塗布した粘着テープです。
耐熱・耐寒・防湿性、さらに強度耐摩擦性に優れています。
防音・防振性に優れます。
切断にはカッターが必要。

用途
飛行機、エレベーター、精密機器、音響機器の防音、防振用。
無人車レール用。
サーモヒーター固定用。
シルバー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.3 基材アルミ箔 粘着剤合成樹脂系 粘着力19.5N/25mm、7.8N/10mm 使用温度範囲(℃)-30〜130 光沢あり 質量(g)760 基材厚さ(mm)0.2 粘着力(N/10mm)7.8 引張強度(N/25mm)392 引張強度(N/10mm)156.8 粘着力(N/25mm)19.5 剥離紙あり 特性耐熱、耐寒、防湿性、高強度、耐摩擦性、防音、防振性 グリーンマーク認定

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-23
用途:
カーポート
医療・福祉・介護関連業

厚みで取り回しが悪いと思いきや、
柔軟性と光沢がありカーポートの補修に使えました。
硬いので切り口が鋭くなる都合上、刃物に対応する手袋
を用いることとなりました。
車の外装には使えないと書いてあったのは残念でした。

対象商品:
37054437
2025-06-17
用途:
補強の為
製造業

少し厚みがあり簡単にはキレそうには思えない
補強用としては十分と考えられる

対象商品:
37054437
2024-06-27
用途:
古い自動車の補修
サービス業

他にない厚みです。
ある程度テープだけで形を保つことができるので補修部分の仮作成など、粘着テープ付きの板として利用できます。
私は板金の型取りやFRPの土台として利用しています。工数の削減に繋がるため値段分の価値は十分に有るかと。

切れ端を捨てるのが惜しかったのでダッシュボード内のエアコンダクトの防振に使ってみましたが、思った以上に効果があり楽しめました。

対象商品:
37054437
2021-01-22
用途:
造形時の仮止め作業等

ニトムズの厚手アルミテープより全然厚い極厚のアルミテープです。剛性が高くテープ単体でしっかり自立するので、厚紙とこのテープを組み合わせて造形物を作ったり、グラついては困る部分の仮止め等、このテープでなければ出来ない作業があります。

対象商品:
37054437
2019-12-17
用途:
試作品補修
エクセル株式会社 様 (製造業)

思った通りの商品で満足。 また素早い発送対応で大変助かりました。

対象商品:
37054437
2018-06-27
用途:
車両のEMC対策と実験に使用
すけ川電子研究所 様 (建設業・工事業)

詳細は書けませんが実験データでは少しずつ良好な感触が得られてきています。このメーカーのテープはたいへん高品質で手放せません。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
1人が参考にしています
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする