エアコン室外機遮熱パネル マグネット式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31490667 品番1010166
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

遮熱パネルで直射日光を遮り、太陽熱による温度の上昇を防ぎエアコン室外機の負担を軽減!
直射日光だけでなく、雨や雪、汚れなどからも室外機を守ってくれます。
付属のマグネットシートで簡単に取り付けられます!パネル固定の紐付きだから飛ばされにくく、風が強い日も気にせずお使いいただけます。
パネル面積が広く、大型の室外機もしっかりガード!88×40cm以下の室外機にお使いいただけます。

付属品紐1本(長さ約3m)・マグネット3本(1本あたりの長さ約35cm) 材質パネル:ポリエステル・アルミニウム、紐:ポリプロピレン 寸法(cm)(約)90×42 適応寸法(cm)(約)88×40以下
注意
※室外機の種類やサイズによっては取り付けできない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする