ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
デコルーレ フォトデザインカード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31491453
品番
PTCL-07
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
ポケットアルバムに差し込むだけで、L判写真のポケットアルバムを簡単にかわいくデコレーションできるデザインカードのセットです。テーマや好みに合わせてお選びいただけます。
色
数字
材質
上質紙
幅(mm)
6
質量(g)
52
寸法(縦×横)(mm)
127×89
RoHS指令(10物質対応)
対応