ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
デコルーレ フォトデザインカード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
マンスリー
注文コード
31491478
品番
PTCL-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥440
この商品は
色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
ポケットアルバムに差し込むだけで、L判写真のポケットアルバムを簡単にかわいくデコレーションできるデザインカードのセットです。テーマや好みに合わせてお選びいただけます。
色
マンスリー
材質
上質紙
幅(mm)
6
質量(g)
52
寸法(縦×横)(mm)
127×89
RoHS指令(10物質対応)
対応