ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
1PKポケットアルバム40
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
柄
ディズニーミッキー&ミニー
注文コード
31495093
品番
1PK-40-7-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
柄
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
はがき・KG判写真が40枚収納できます。保管しやすい透明スリップケース入。
収納枚数(枚)
KG判40
質量(g)
160
タイプ
溶着式
収納サイズ
KG1段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
169×127×32
柄
ディズニーミッキー&ミニー
台紙
ポリプロピレン製KG判(ポストカード)1段ポケット3層白エンボス台紙20枚
表紙仕様
印刷ポリプロピレン貼