ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
1PKポケットアルバム40
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31495118
品番
1PK-40-7-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
はがき・KG判写真が40枚収納できます。保管しやすい透明スリップケース入。
収納枚数(枚)
KG判40
質量(g)
160
タイプ
溶着式
収納サイズ
KG1段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
169×127×32
柄
ディズニーアリス
台紙
ポリプロピレン製KG判(ポストカード)1段ポケット3層白エンボス台紙20枚
表紙仕様
印刷ポリプロピレン貼
RoHS指令(10物質対応)
対応