ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
デコルーレ デザインカード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(26枚)
注文コード
31495258
品番
PTCL-D101-2
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
デザインカード13柄×各2枚入り!
セット内容
バラエティカード3柄×2枚、タイトルカード3柄×2枚、コメントカード3柄×2枚、ハーフカード3柄×2枚、デコレーションカード1柄×2枚
材質
上質紙
幅(mm)
6
質量(g)
52
寸法(縦×横)(mm)
127×89
柄
プー
RoHS指令(10物質対応)
対応