ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
PMXポケットアルバム240 アンパンマン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31496046
品番
PMX-240-23-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
写真を差し込んでいくだけで簡単にたくさんの写真を収納できます。キャラクターのフレームカードが2枚付いています。
収納枚数(枚)
L判240またはKG判・パノラマ判80
付属品
キャラクターフレームカード2枚(2種×各1枚)
仕様
CDポケット付
質量(g)
375(スリップケース込):
タイプ
溶着式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
297×157×35
柄
おえかき
台紙
ポリプロピレン製L・KG・パノラマ判兼用3段ポケット3層白エンボス台紙:40枚
表紙仕様
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応